曜日別特売
4932471985 350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 15099920

350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード15099920品番4932471985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード
外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
Made in Germany

内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
注意
※MX FUEL 350 mm パワーカッター(MXF COS350-0G0 JP)です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする