曜日別特売
MC604050 通線用ワイヤー(3本撚り線 青) ミノル工業 15102249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通線用ワイヤー(3本撚り線 青)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(m)50
内容量1本注文コード15102249品番MC604050
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ
細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク
摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!

形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)50使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする