曜日別特売
5X16 シンワッシャードリビス ピアス 15102538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X16 シンワッシャードリビス ピアス 15102538
5X16 シンワッシャードリビス ピアス 15102538
5X16 シンワッシャードリビス ピアス 15102538

シンワッシャードリビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5パック×4本)
首下長(mm)16
内容量1箱(5パック×4本)注文コード15102538品番5X16
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。

用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。呼び径5働き長さ(mm)6首下長(mm)16頭径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする