曜日別特売
4X16 ステンドリルねじ ブロンズ ピアス 15102791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X16 ステンドリルねじ ブロンズ ピアス 15102791
4X16 ステンドリルねじ ブロンズ ピアス 15102791

ステンドリルねじ ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2パック×50本)
首下長(mm)16
内容量1箱(2パック×50本)注文コード15102791品番4X16
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。
熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。
呼び径4働き長さ(mm)8首下長(mm)16頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする