※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピアス
ピアスビス ウスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック×10本)
1箱(5パック×10本)
1箱(5パック×8本)
首下長(mm)
16
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック×10本)
注文コード
15102827
品番
4X16
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。
呼び径
4
働き長さ(mm)
8
首下長(mm)
16
頭径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応