曜日別特売
6X60 ステンキャップドリルネジ ピアス 15103001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X60 ステンキャップドリルネジ ピアス 15103001
6X60 ステンキャップドリルネジ ピアス 15103001

ステンキャップドリルネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2パック×15本)
首下長(mm)60
内容量1箱(2パック×15本)注文コード15103001品番6X60
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。
ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。
材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。

用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。呼び径6首下長(mm)60最大適合板厚(mm)6頭径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする