曜日別特売
PLATE9MLP DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9 StarTech.com 15103597

PLATE9MLP DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9 StarTech.com 15103597
PLATE9MLP DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9 StarTech.com 15103597
PLATE9MLP DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9 StarTech.com 15103597

DB9 シリアル - 10ピンマザーボードヘッダー接続ケーブル/26.5 cm/ロープロファイルブラケット付属/D-Sub9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15103597品番PLATE9MLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

外部DB9シリアルポートを簡単に追加可能
9ピンシリアルオスから10ピンIDCメスへの接続
Apex10-Everex-Intel規格に準拠

用途DB9アプリケーション向け10ピンヘッダー型コネクターの増設仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●ケーブル長:265mm●製品幅:125mm●製品高さ:22mm●製品質量:23g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする