曜日別特売
IN-CAT6-COUPLER-U5 LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com 15103825

IN-CAT6-COUPLER-U5 LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com 15103825
IN-CAT6-COUPLER-U5 LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com 15103825
IN-CAT6-COUPLER-U5 LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com 15103825
IN-CAT6-COUPLER-U5 LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com 15103825
IN-CAT6-COUPLER-U5 LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com 15103825

LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15103825品番IN-CAT6-COUPLER-U5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。
頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上
信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)
互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan
簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要

用途
2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長
便利な5個パックで複数の取り付けが可能
仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする