曜日別特売
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886

4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886
4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 15103886

PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15103886品番4PCIE-PCIE-ENCLOSURE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属
頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵
簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減
互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。
※本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。
※本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。
※本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。
※インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。
※Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを参照し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする