曜日別特売
ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929

ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929
ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929
ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929
ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929
ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929
ARMPIVOT モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 15103929

モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15103929品番ARMPIVOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg
ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。
位置や角度の調整が可能なモニターアーム
見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転

用途
商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用
オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築
ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転
オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このマウントは、最大重量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする