曜日別特売

4W65クロスパネル 3連 800+1215+800Wx1520H 0W480D1520H ダークグリーン/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送28日以内出荷とは
内容量1台注文コード15107630品番4W65DH F2E5
参考基準価格(税別)¥300,320販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /幅(mm)2815寸法(mm)480×1520ダークグリーン/ブラック機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,010/税込9,911
北海道地方数量1につき9,010/税込9,911
沖縄地方数量1につき9,010/税込9,911
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする