オカムラ(岡村製作所)
4W65ビニールレザー 1連 915Wx1800H 0W480D1800H ライムグリーン/ネオホワイト
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15107736
品番
4W65DJ PF55
参考基準価格(税別)
¥127,900
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
色
ライムグリーン/ネオホワイト
機能
クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224
北海道地方
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224
沖縄地方
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224
離島
数量1以上のご注文
お送りできません