オカムラ(岡村製作所)
4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15107831
品番
4W65DM PF54
参考基準価格(税別)
¥243,710
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ポリ塩化ビニール 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
1715
寸法(mm)
480×1800
色
セージ/ネオホワイト
機能
ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,320
/
税込
¥
8,052
北海道地方
数量1につき
¥
7,320
/
税込
¥
8,052
沖縄地方
数量1につき
¥
7,320
/
税込
¥
8,052
離島
数量1以上のご注文
お送りできません