曜日別特売

4W65フロストポリスチレン 3連 800+915+800Wx1520H 0W480D1520H フロストポリスチレン/ネオホワイト

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送28日以内出荷とは
内容量1台注文コード15108409品番4W65LG HA11
参考基準価格(税別)¥318,720販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2015寸法(mm)480×1520フロストポリスチレン/ネオホワイト機能半透明タイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,570/税込10,527
北海道地方数量1につき9,570/税込10,527
沖縄地方数量1につき9,570/税込10,527
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする