4W65木目コンビパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H プライズウッドライト/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送28日以内出荷とは
内容量1台注文コード15109931品番4W65ZM MDX1
参考基準価格(税別)¥345,810販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1715寸法(mm)480×1800プライズウッドライト/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,380/税込11,418
北海道地方数量1につき10,380/税込11,418
沖縄地方数量1につき10,380/税込11,418
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする