オカムラ(岡村製作所)
8301 クレデンザ 1500W400D700H ダークブラウン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15110247
品番
8301CZ WG71
参考基準価格(税別)
¥310,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
材質
本体素材:集成材 / 扉仕様:ガラス仕様 /天板・扉/表面材:ホワイトアッシュ突板(ローズウッド調)ウレタン塗装仕上 本体/表面材:化粧紙(ローズウッド調)ウレタン塗装仕上
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×400×700
機能
両開きタイプ / 鍵:無 / 設置場所:下置き用
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,330
/
税込
¥
10,263
北海道地方
数量1につき
¥
9,330
/
税込
¥
10,263
沖縄地方
数量1につき
¥
9,330
/
税込
¥
10,263
離島
数量1以上のご注文
お送りできません