オカムラ(岡村製作所)
コーナーテーブル ナチュラル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質
天板素材:突板 / エッジ仕様:スクエアエッジ、天板・脚/表面材:ホワイトオーク突板ウレタン塗装仕上、MDF芯
注文コード
15110518
品番
8318YB WA97
参考基準価格(税別)
¥420,200
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×500
材質
天板素材:突板 / エッジ仕様:スクエアエッジ、天板・脚/表面材:ホワイトオーク突板ウレタン塗装仕上、MDF芯
色
ナチュラル
機能
天板数:1枚 / 配線機能:無/脚部仕様:パネル脚 / キャスター:無 / 収納:不可 / 昇降タイプ:昇降機能無 / 幕板:無 / 棚:無 / 天板形状:正方形 / 脚素材:突板
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,610
/
税込
¥
13,871
北海道地方
数量1につき
¥
12,610
/
税込
¥
13,871
沖縄地方
数量1につき
¥
12,610
/
税込
¥
13,871
離島
数量1以上のご注文
お送りできません