TAKAGI(高儀)
マイクロラジオペンチ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
15112548
品番
TMR-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!
スプリング付
用途
アクセサリー加工・針金細工・精密加工
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)
【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0