用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く