TAKAGI(高儀)
クリーニングガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15113790
品番
A7502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす
プラグ仕様で着脱カンタン
液体吐出量調節ねじ付き
用途
エンジンの洗浄に
洗車に
タイヤの汚れ落としに
適合
水・洗油・防さび油・中性洗剤
セット内容
吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
247
最高使用圧力(MPa)
0.7
不適合
有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等