TAKAGI(高儀)
防曇作業メガネ エアーベント付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15113860
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
くもり止め加工とエアーベント付きでくもりにくい。
眼鏡をかけたままでもOK!
用途
切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業等に
材質
【フレーム】軟質塩化ビニル【レンズ】ポリカーボネート樹脂【エアーベント】ポリ塩化ビニル
質量(g)
69