TAKAGI(高儀)
LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15114210
品番
CLT-48LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途
夜間・暗い場所での作業に
質量(g)
1382
定格電圧(V)
AC100
能力
【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40
コード長さ(m)
5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
48
全光束(Lm)
約5200
設置場所
屋内