TAKAGI(高儀)
セーフティコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15114605
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
0.5kgの重さの落下に耐えられる!
柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途
作業工具を落とさない・なくさない!
高所作業時の落下防止に
仕様
使用質量:0.5kg以下
コード径(Φmm)
約1.8
最大伸長(mm)
約1200
芯材
ワイヤー:約0.8