曜日別特売
ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111

ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111
ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111
ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111
ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111
ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111
ICB-6 ツールキャリーバッグM TAKAGI(高儀) 15115111

ツールキャリーバッグM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15115111品番ICB-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

出し入れしやすいフルオープンタイプ
可動式ハンドルでツールの出し入れがしやすい
内側二段ポケットと外側の豊富なポケットで収納力抜群
手が痛くなりにくいソフトグリップ
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに材質本体:ポリエステル質量(g)1830外寸(mm)約幅450×高さ350×奥行き240内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×250×210
注意
※ショルダーベルト付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする