商品本体
ilive
スマイルグリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブラック/グリーン
ホワイト/レッド
ブルー/イエロー
ブラック/レッド
ブラック/ミントグリーン
ブラック/ブラック
ブラック/ピンク
ブラック/グリーン
ブラック/オレンジ
ブラック/イエロー
グリーン/イエロー
オレンジ/イエロー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15121036
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途
L/L
仕様
長/長
色
ブラック/グリーン
グリップ長さ(mm)
122
適合ハンドル径(Φmm)
22.2