- クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 金鳥(KINCHO) 15122960

正面

- クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 金鳥(KINCHO) 15122960
- クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 金鳥(KINCHO) 15122960
- クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 金鳥(KINCHO) 15122960
- クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 金鳥(KINCHO) 15122960
- クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可 金鳥(KINCHO) 15122960

クモの巣阻止キンチョールジェット クモの巣作らせない 3カ月予防効果 屋内使用可

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(450mL)
注文コード
15122960
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【特長】●クモの巣の予防:営巣防止成分配合で、クモに巣を張らせません。効果は約3ヶ月間持続※します。(※使用環境により効果は異なります。)●速効駆除:クモへの直接噴射ですぐれた速効性と殺虫効力を発揮。卵の駆除もできます。●狭い、高い場所にも処理しやすい:クモの侵入経路となる窓枠やサッシなど、クモが巣を張りやすい狭いところや、軒下、天井など手の届かないところにも効率的に処理できる2wayノズル&ジェット噴射採用。●3Dバリア効果:揮散性の有効成分によりクモだけでなく、クモのエサとなる小さな虫を寄せ付けず、クモが住み着きにくい環境を作ります。●屋外・屋内の両方で使えます。生活害虫防除剤協議会登録.

用途
【適用害虫】クモ、セアカゴケグモ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする