正面

- スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー 金鳥(KINCHO) 15122969 - スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー 金鳥(KINCHO) 15122969 - スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー 金鳥(KINCHO) 15122969 - スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー 金鳥(KINCHO) 15122969

スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(510mL) 注文コード15122969 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【特長】●強力ジェット噴射:最長15m※の強力ジェット噴射で遠くのハチにも届く!※無風状態で微細な霧が到達●速効駆除&行動停止:速効性成分モンフルオロトリン配合で、瞬撃殺虫。毒針で刺す、羽ばたくなどの危険な動きを素早く止める。屋外専用。反撃させず瞬撃!!生活害虫防除剤協議会登録。

用途【適用害虫】アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする