曜日別特売

マグピカソーラー3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)
内容量1ケース(20個)注文コード15160681品番K211582010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

マグネット保安灯

用途工場現場・作業場の注意喚起に。材質ポリカーボネート質量(g)60スイッチON/OFF電源1.2V600mAh(ニッケル水素)寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51充放電回数約2000点滅数(回/分)約90LED使用数(個)赤3グリーン購入法適合防水IPx4ソーラー単結晶シリコン電池グリーンマーク認定
注意
※カットコーンに付けたまま重ねることは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする