曜日別特売
- サヤカプロテオグリカン 22.5G サンプラネット 15160997

サヤカプロテオグリカン 22.5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(22.5g)
注文コード
15160997
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
¥3,398

軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートする機能性表示食品です。
本商品は、軟骨成分そのものであるプロテオグリカンに加えて、コンドロイチン硫酸、グルコサミンといった成分を配合した商品です。
軟骨は、水を除くと主にⅡ型コラーゲン、プロテオグリカン、ヒアルロン酸で構成されています。
プロテオグリカンはグルコサミンやコンドロイチン硫酸等によって構成される軟骨そのものを構成する主成分です。

原材料
マルチトール(国内製造)/プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)/豚軟骨エキス(Ⅱ型コラーゲンペプチド含有)/N-アセチルグルコサミン(えび・かにを含む)/サメ軟骨抽出物
栄養成分
エネルギー 2.97kcal/たんぱく質 0.064g/脂質 0.021g/炭水化物 0.63g/食塩相当量 0.004g
添加物
結晶セルロース/ステアリン酸カルシウム/二酸化ケイ素/ヒアルロン酸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする