MCO
マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15161827
品番
CW-MT100/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示シールでケーブルの識別が可能
ケーブルの固定や結束に最適
付属品
表記シール 20枚
材質
ナイロン
寸法(mm)
2.5×100
色
ブラック
入数
20本
表示寸法(mm)
20×13