用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応