CL6708MWJJL コンソールドロワー ATEN 15286015

 

CL6708MWJJL コンソールドロワー ATEN 15286015
CL6708MWJJL コンソールドロワー ATEN 15286015

コンソールドロワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15286015品番CL6708MWJJL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型8ポートKVMドロワーで、USB、DVI-I(シングルリンク)コネクタ、ステレオミニジャック搭載です。

用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ17.3インチ付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応質量(kg)12.7消費電力(W)29.26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)(ラック)68~105最大輝度(cd/m2)300
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示はラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする