ATEN
コンソールドロワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15286137
品番
KL1116VNJJL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
用途
ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
19インチ
付属品
電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2、クイックスタートガイド×1
仕様
サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
質量(kg)
15.28
消費電力(W)
32.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×702×44
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.294×0.294
表示可能色数
1670万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
(ラック)68~105
最大輝度(cd/m
2
)
250
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています
※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください