PE8208A 電源管理(PDU) ATEN 15286688

 

PE8208A 電源管理(PDU) ATEN 15286688
PE8208A 電源管理(PDU) ATEN 15286688

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15286688品番PE8208A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
2段階のユーザーレベルに対応しています。

用途
電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする