VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695

 

VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695
VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695
VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695
VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695
VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695
VB800 ビデオ延長器 ATEN 15287695

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15287695品番VB800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HDMI信号を増幅し、単体で最大10mまで送信距離を延長できるリピーターです。
最大10段階のカスケード接続対応。距離を更に延長したい場合は、機器の増設で対応が可能です。

用途映像信号の増幅に最大延長(m)10付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.09消費電力(W)4K(60Hz):0.99、1080p(60Hz):0.66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×56×17周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8300-84入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18準拠HDMI、HDCP 2.2
注意
※対応する最大解像度は4096×2160(60Hz(4:4:48bit)3840×2160(60Hz(4:4:48bit)です
※信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする