用途映像信号の延長に最大延長(m)70付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.25消費電力(W)4.23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×87×30出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6aケーブル:1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:1080p(60m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D メス×1、【T】DVI-D メス×1アズワン品番64-8302-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2準拠DVI、HDCP