※使用例
ATEN
ビデオ延長器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15287835
品番
VE800A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。
ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。
最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。
用途
映像信号の延長に
最大延長(m)
60
付属品
電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.16
消費電力(W)
(DC5V)0.9、6.08
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×55×22
最大解像度
1080p(40m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)100
準拠
HDMI(3D、Deep Color)、HDCP
オーディオ入力
1
注意
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します