用途映像信号の延長に最大延長(m)70付属品VE802T用電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.46消費電力(W)(DC5V)12.28、4.37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K UHD(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K UHD(35m)、1080p(60m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1オーディオ出力1