曜日別特売
VE1812R ビデオ延長器 ATEN 15288115

 

VE1812R ビデオ延長器 ATEN 15288115
VE1812R ビデオ延長器 ATEN 15288115
VE1812R ビデオ延長器 ATEN 15288115
VE1812R ビデオ延長器 ATEN 15288115
VE1812R ビデオ延長器 ATEN 15288115

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード15288115品番VE1812R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

対応トランスミッターと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を
解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIレシーバーです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、本製品からHDMIソースデバイスを操作できる上に
対応トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です

用途
映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)150付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.45消費電力(W)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-03入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ出力1
注意
※HDCPはパススルー対応です
※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする