C1GA181101250 ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ) 15289208

C1GA181101250 ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ) 15289208
C1GA181101250 ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ) 15289208
C1GA181101250 ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ) 15289208
C1GA181101250 ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ) 15289208
C1GA181101250 ALMIGHTY AS mizuno(ミズノ) 15289208

ALMIGHTY AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード15289208品番C1GA181101250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。
再帰反射材付き、着脱簡単。

サイズ(cm)25ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/834/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする