マーシャル
819ヘッドランプ 4輪車用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアーレンズ
イエローレンズ
クリアーレンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15289707
品番
800-8110
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
クリアーレンズ
タイプ
H4
種類
ヘッドランプ
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
その他
レンズ径(Φmm)
130