曜日別特売
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696

TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696
TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 15343696

非接触体温計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード15343696品番TO-406WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

使用環境温度が5℃から使える非接触体温計
3色バックライトで測定結果をお知らせ
約1秒のスピード検温で触れずに衛生的
測定位置を見やすく照らすLEDライト付
物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください
音を出したくないときにも最適なミュート機能
電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒)
測定結果を9回分保存可能

ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品説明動画

dretec(ドリテック) 非接触体温計 TO-406_イメージ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする