曜日別特売
B125AS B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15344010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B125AS B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15344010
B125AS B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 15344010

B型シャコ万力 皿セット スタンダード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)62
内容量1セット注文コード15344010品番B125AS
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。

適合(シャコ万力)B125A、B125質量(g)62二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【エビ印工具】B型シャコ万力 皿セットの取り付け手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする