曜日別特売
SK-630E チップソー専用研磨機(中速グラインダー付) 新興工業 15344134

SK-630E チップソー専用研磨機(中速グラインダー付) 新興工業 15344134
SK-630E チップソー専用研磨機(中速グラインダー付) 新興工業 15344134

チップソー専用研磨機(中速グラインダー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15344134品番SK-630E
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
千鳥刃も作ることができます。

用途
刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)7.1タイプ中速グラインダー付形式グラインダー:GS-650(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする