曜日別特売
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238

ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238
ADTR118H コードレストリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 15344238

コードレストリマー本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15344238品番ADTR118H
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属)
最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター
作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト
作業に合わせて調整可能な電子無段変速
コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能
スピンドルロック

用途
木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140回転数(min-1[回/分])10000~30000コレット径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする