用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【蚊の駆除に使用する場合】
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。
【マダニの駆除に使用する場合】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
本品は屋外で使用する。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)70×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。香り無香料有効成分エトフェンプロックス6.8g適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ効能蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除有効期間約2週間使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み医薬品医療機器等法防除用医薬部外品