曜日別特売
- コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器 金鳥(KINCHO) 15344405

コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード15344405品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。

用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)区分防除用医薬部外品シリーズコンバット有効期間1年間利用場所屋内※台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 冷蔵庫の裏側
製造業

せまい場所に設置できるのがいいです
次回もリピート購入したいと思います。

2025-09-05
用途: ゴキブリ退治に

ゴキブリが出ると数か所に置くようにしています。
数週間でゴキブリ見なくなるように思います。
効果あると思います。

2024-10-07
用途: 製造業

食品を扱うため、事務所に置いています。
おかげでゴキブリの姿を見ません。

対象商品 : 15344405
2024-08-28
用途: 牛農場で使用

農場の現場事務所で使用。ゴキブリ駆除の効果に期待しています。

対象商品 : 15344396
2024-07-20
用途: 普段使い

1年間、効果が持続することを
期待して購入しました。

対象商品 : 15344396
2024-07-06
用途: ゴキブリの繁殖を抑える

実家の土台の換気口に仕掛けて置いたらなぜかその換気口の周辺にダンゴムシの複数の死骸が転がっていた

対象商品 : 15344405
2023-10-02
用途: 害虫駆除時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする