センコー
スターブル スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
ブラウン
グリーン
アイボリー
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15346198
品番
27622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
インテリアに馴染みやすいシンプルデザインのスリッパ。アルコールや次亜塩素酸の消毒液で拭い手入れできるので、清潔に保てます。
材質
甲・中板:ポリ塩化ビニル
色
ブラウン
サイズ
M
サイズ(cm)
約23.5~24.5
靴タイプ
スリッパ
注意
※お洗濯不可のスリッパです