曜日別特売
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539

1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539
1009273 ゆったり防水レインコート アイメディア 15346539

ゆったり防水レインコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15346539品番1009273
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

背負ったリュックなどもまるごとカバーできる、ゆったりサイズのレインコート。
急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!
雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。
透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。
収納ポーチ付き。

材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂ネイビーサイズレギュラーサイズ質量(g)約310身長(cm)154~165着丈(cm)約100機能撥水(水をはじきやすい)バスト(cm)79~101裄丈(cm)約78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする