仕様調光器:不可材質セード:ポリカーボネート(アンバー色)/樹脂(黒色)質量(kg)3.1取付簡易取付A高さ(mm)156材質(本体)アルミ管・鋼(マットブラック色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49.6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)534ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)66.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)80LED使用数(個)×8演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3300調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~8畳